Beli ridgid tube cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)atribut:
- Bending Angle (°): 90 to 180
- Aion Plas Chamois Reguler (Lap Kanebo)Deskripsi:Kotoran dan noda mudah dihapus. Ideal untuk membersihkan kaca, kendaraan mobil, furniture, dll Diproduksi oleh Aion Co, Ltd, Jepang.
- KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- Aion Plas Chamois (Lap Kanebo)Deskripsi:AION Plas Chamois Lap Kanebo merupakan lap kanebo persembahan Aion yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran dari hampir semua permukaan. Lap kanebo ini Anda dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Selain itu, lap kanebo persembahan Aion ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.BERBAGAI PENGGUNAAN AION CHAMOISTidak hanya menyeka tetesan air setelah pencucian mobil, AION PLAS CHAMOIS berguna menyeka residu air, debu dan kotoran di wastafel, ruang cuci, dan kamar mandi. Juga dapat menyerap langsung, tumpah minuman dan cairan pada karpet dan lantai. Lap terbaik untuk menyeka hewan peliharaan anda setelah memandikannya. Lebih cepat kering dengan seratnya yang halus sehingga aman dalam penggunaannya
- WESTWARD Tube BenderDeskripsi:The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.atribut:
- Item: Tube Bender
- Calibration Increments (°): 15
- Construction: Die Cast Aluminium
- RIDGID Quick Acting CSST CutterDeskripsi:These tubing cutters have been designed for optimized performance on Stainless Steel tube. A contoured frame allows for easy alignment while adjusting the cutter to make a cut. Now includes X-CEL Knob for quicker cutting.atribut:
- Capacity (inch): 3/8 - 1
- Capacity (mm): 10 - 25
- Catalog Number: 32078
- Standard Wheel: E-4546
- RIDGID TS tube stand for electric tube cutter PC116atribut:
- Suitable Model: 64893
- RIDGID (Emerson Japan) 101 tube cutterDeskripsi:Designed to process hard / soft copper, aluminum, brass, and plastic small diameter tubes in a limited space. A powerful and lightweight slide, wheel housing, and large knurled knobs allow easy control of cutting pressure for clean cutting. Spare cutter replacement blade in the knob. The roller has a groove for cutting in the immediate vicinity of the flare.* To obtain the best cutting surface, replace the wheel pin of the cutter every time the cutter blade is replaced twice. * The values in parentheses in the dimensions are the dimensions at the maximum opening.atribut:
- Dimensions (mm): (AxBxC):26x65(82)x50
- Mass (kg): 0.23
- Model: No .: 101
- Replacement Blades: 33200/33190
- Spare Blade Specification: Standard: E-3469 (33185)
- RIDGID (Emerson Japan) Tube cutterDeskripsi:This thin-wall cutter features X-CEL technology. The ergonomic design of the X-CEL knob reduces cutting time. It also comes with a retractable reamer, allowing spare blades to be stored inside the knob. It cuts steel pipes and thin-walled stainless steel pipes easily and cleanly at right angles.For steel pipes and thin-walled stainless steel pipesatribut:
- Dimensions, A x B x C (mm): 35x190-255x115
- Included Accessories: HD Blades
- Mass (kg): 0.79
- Model: 20
- Processing Capacity: Actual outer diameter: 16 to 54 mm (5/8 to 2.1/8 inches)
- Replacement Blades: E-1240 (33165) [Replaceable blades: 33205/33160/96397]
- Makita Rechargeable Impact Driver DrillDeskripsi:Compact and speedy. Introducing a mid-class model with a highly rigid aluminum body. Compact and powerful, with even greater durability. Brighter illumination. LED light (two lights). Allows for finer adjustments. 21-stage clutch + direct drive. Dustproof and drip-proof "APT". Easy-to-grip soft grip. One-sleeve chuck.atribut:
- Battery: lithium ion
- Battery Capacity (AH): 6
- Battery Voltage (V): 18
- Chucking Size (mm): 1.5~13
- Drilling Capacity, to Steel (mm): 13
- Drilling Capacity, to Wood (mm): 38
- Drilling capacity, Concrete Block (mm): 13
- Included Accessories: Plus bit 2-65, hook
- Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 182x79x261
- Mass (kg): 1.8 (including battery)
- Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0 to 30000, (Low speed) 0 to 7500
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0-2000, (Low speed) 0-500
- Screw Tightening Capacity (mm): 6
- Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA10x90
- Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 8.0 (vibration drill) <2.5 (drill)
- Work Volume (Reference): (Per charge) Wood screw Lauan / (DIA3.1 x 25mm) Approx. 320, (DIA4.1 x 45mm) Approx. 65
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- Aion Plas Chamois Colour Series Cloth (Lap Kanebo)Deskripsi:AION Plas Chamois Lap Kanebo merupakan lap kanebo persembahan Aion yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran dari hampir semua permukaan. Lap kanebo ini Anda dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Selain itu, lap kanebo persembahan Aion ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.BERBAGAI PENGGUNAAN AION CHAMOISTidak hanya menyeka tetesan air setelah pencucian mobil, AION PLAS CHAMOIS berguna menyeka residu air, debu dan kotoran di wastafel, ruang cuci, dan kamar mandi. Juga dapat menyerap langsung, tumpah minuman dan cairan pada karpet dan lantai. Lap terbaik untuk menyeka hewan peliharaan anda setelah memandikannya. Lebih cepat kering dengan seratnya yang halus sehingga aman dalam penggunaannyaatribut:
- Dimensions (cm) : 43x32.5
Daftar Harga ridgid tube cutter Terbaru October 2026
| RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa) | Rp169.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa) | Rp4.999.900 |
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric) | Rp7.899.900 |
| Aion Plas Chamois Reguler (Lap Kanebo) | Rp69.900 |
| KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa) | Rp179.900 |
| Aion Plas Chamois (Lap Kanebo) | Rp899.900 |
| WESTWARD Tube Bender | Rp409.900 |
| RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp5.099.900 |
| RIDGID Quick Acting CSST Cutter | Rp2.799.900 |
| RIDGID TS tube stand for electric tube cutter PC116 | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/alP102243381-21.jpg)
%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/5yP102048214-14.jpg)
/puP102243930-3.jpg)
/g0P101549576-4.jpg)
/d8P103638476-8.jpg)
/4pP105783169-1.jpg)

/6mP102048238-12.jpg)


%20101%20tube%20cutter/b2P114206398-1.jpg)
%20Tube%20cutter/9aP114251334-1.jpg)

%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/8pP102048313-15.jpg)
/P102025376-1.jpg)

/q4P102321940-7.jpg)
%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/dbP102014479-2.jpg)
/28P105783080-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)